SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion mit drahtloser Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32364KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574424
Sonepar Artikelnummer
121118600
Hersteller Artikelnummer
3NA32364KK02
Hersteller Typ
3NA3236-4KK02
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32364KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.629 kg
- Baugroße: 2
- Nennstrom: 160A
- Nennspannung: 400V
- Betriebsklasse: gG
- Strommessung und drahtlose Kommunikation
- Verfügbar in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion von 80 A bis 315 A
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung
- Einfacher und kostengünstiger Retrofit in bestehenden Anlagen
- Ideal für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten
Nh-sicherungseinsatz 3na com mit messfunktion mit drahtloser kommunikation
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


