SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion mit drahtloser Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32444KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574455
Sonepar Artikelnummer
121118601
Hersteller Artikelnummer
3NA32444KK02
Hersteller Typ
3NA3244-4KK02
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32444KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.629 kg
- Baugröße 2
- Stromstärke: 250A
- Spannung: 400V
- Betriebsart: gG ohne Elektronikmodul
- Messfunktion mit drahtloser Kommunikation
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A
- Genormte Bauform für einfachen und kostengünstigen Retrofit
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung
- Ideal für die Digitalisierung von Stromnetzen
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Verfügbare Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Eine sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten
Nh-sicherungseinsatz 3na com mit messfunktion mit drahtloser kommunikation
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


