SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion mit drahtloser Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32524KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574462
Sonepar Artikelnummer
121118602
Hersteller Artikelnummer
3NA32524KK02
Hersteller Typ
3NA3252-4KK02
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32524KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.630 kg
- Betriebsklasse: gG
- Spannung: 400 V
- Baugröße: 2
- Einsatzbereich: 80 A bis 315 A mit Kommunikations- und Messfunktion
- Verfügbarkeit: NH-Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A in verschiedenen Baugrößen
- Funktion: Strommessung und drahtlose Kommunikation
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung und drahtlose Kommunikation.
- Ermöglicht kostengünstigen Retrofit in bestehenden Anlagen.
- Verbessert die Digitalisierung von Stromnetzen.
- Sicherer Schutz durch effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Nh-sicherungseinsatz 3na com mit messfunktion mit drahtloser kommunikation baugroesse 2 315a un 400v betriebs-kategorie gg ohne elektronikmodul
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


