SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion mit drahtloser Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32304KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574400
Sonepar Artikelnummer
121118607
Hersteller Artikelnummer
3NA32304KK02
Hersteller Typ
3NA3230-4KK02
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32304KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.627 kg
- Baugroße: 2
- Nennstrom: 100A
- Spannung: 400V
- Betriebsklasse: gG
- Ohne Elektronikmodul
- Drahtloskommunikation
- Stirnkennmelder integriert
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in verschiedenen Baugrößen
- Kommunikations- und Messfunktion für Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Hohe Netztransparenz durch Strommessung und drahtlose Kommunikation.
- Einfache und kostengünstige Retrofit-Möglichkeiten in bestehenden Anlagen.
- Optimal geeignet für die Digitalisierung von Stromnetzen.
- Verbesserte Sicherheit mit zuverlässigem Schutzschaltgerät.
Nh-sicherungseinsatz 3na com mit messfunktion mit drahtloser kommunikation
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


