SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz 3NA COM mit Messfunktion mit drahtloser Kommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA32404KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869574431
Sonepar Artikelnummer
121118613
Hersteller Artikelnummer
3NA32404KK02
Hersteller Typ
3NA3240-4KK02
Hersteller Artikel Nr.:
3NA32404KK02
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.630 kg
- Baugroesse: 2
- Nennstrom: 200A
- Un: 400V
- Betriebsklasse: gG
- Spannungsführende Grifflaschen: Ja
- Stirnkennmelder: Ja
- Verfügbare Nennströme: 2 A bis 1250 A
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Ermöglicht einfache und kostengünstige Nachrüstung in bestehenden Anlagen.
- Geeignet für die Digitalisierung von Stromnetzen durch Drahtloskommunikation.
- Bietet hohe Netztransparenz durch integrierte Strommessung.
- Eine sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten.
Nh-sicherungseinsatz 3na com mit messfunktion mit drahtloser kommunikation
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall sowie eine hohe Netztransparenz durch Strommessung und Drahtloskommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


