SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, mit Schraubkontakten, NH4, In: 1000 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3480
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056661
Sonepar Artikelnummer
120216718
Hersteller Artikelnummer
3NA3480
Hersteller Typ
3NA3480
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3480
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
74 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.634 kg
- Typ: NH4
- Nennstrom (In): 1000 A
- Typ: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Verfügbare Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Besondere Varianten: Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Zusatzfunktion: Stirnkennmelder
- Spannungsführende Grifflaschen: Optional verfügbar
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten.
- Verfügbarkeit in verschiedenen Nennströmen und Baugrößen für flexible Anwendungen.
- Optionale Kommunikations- und Messfunktion für erweiterte Überwachung.
- Leistungsfähige Sicherungen für selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.
- SENTRON Schutzschaltgeräte gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


