SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, mit Schraubkontakten, NH4, In: 630 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3472
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056647
Sonepar Artikelnummer
120216716
Hersteller Artikelnummer
3NA3472
Hersteller Typ
3NA3472
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3472
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
47 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
2.623 kg
- Type: NH4
- Stromstärke (In): 630 A
- Schmelztyp: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbare Größen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Stirnkennmelder und spannungsführende Grifflaschen enthalten
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
- Verfügbare Stromstärken von 2 A bis 1250 A
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Baugrößen
- Optimale Sicherheitslösungen durch SENTRON Schutzschaltgeräte
- Jetzt noch smarter dank moderner Technologien
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


