SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH0, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3005
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869055633
Sonepar Artikelnummer
120223855
Hersteller Artikelnummer
3NA3005
Hersteller Typ
3NA3005
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3005
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.263 kg
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Nennstrom: 2 A bis 1250 A
- Stromstärke: In: 16 A
- Bemessungsspannung: Un AC: 500 V
- Schutzart: gG
- Besonderheiten: Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
- Varianten: Mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen und Nennströme.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für Personen und Geräte.
- Smartere Funktionen durch Varianten mit Kommunikations- und Messmöglichkeiten.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz, um Personen, Geräte und Anlagen effektiv zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


