SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH0, In: 20 A, gG, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3007
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869055640
Sonepar Artikelnummer
120223856
Hersteller Artikelnummer
3NA3007
Hersteller Typ
3NA3007
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3007
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.270 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom (In): 20 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung (Un AC): 500 V
- Stirnkennmelder vorhanden
- Verfügbarkeit von NH-Sicherungseinsätzen: 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2: 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen und Nennströme
- Schnelle und sichere Abschaltung im Störfall
- Erhältlich mit modernen Kommunikations- und Messfunktionen
- Erhöhte Sicherheit für Personen und Anlagen
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


