SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH0, In: 32 A, gG, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3012
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869055664
Sonepar Artikelnummer
120223858
Hersteller Artikelnummer
3NA3012
Hersteller Typ
3NA3012
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3012
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.272 kg
- Bezugsgröße: NH0
- Nennstrom (In): 32 A
- Schmelzart: gG
- Nennspannung (Un AC): 500 V
- Stirnkennmelder vorhanden
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss
- Auswahl an verschiedenen Nennströmen und Baugrößen
- Option zur Integration von Kommunikations- und Messfunktionen
- Vertrauenswürdige Sicherheit dank SENTRON Schutzschaltgeräte
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 ermöglicht selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


