SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH0, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3014
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869055671
Sonepar Artikelnummer
120223859
Hersteller Artikelnummer
3NA3014
Hersteller Typ
3NA3014
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3014
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.270 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom (In): 35 A
- Sicherungsklasse: gG
- Nennspannung (Un AC): 500 V
- Verfügbare Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2: von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Selektives Abschalten minimiert Systemausfälle
- Einfacher Einbau in gängige Systeme
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Überlast- und Kurzschlussschutz
- Moderne Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


