SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH0, In: 40 A, gG, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3017
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869055688
Sonepar Artikelnummer
120223860
Hersteller Artikelnummer
3NA3017
Hersteller Typ
3NA3017
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3017
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.264 kg
- Typ: NH0
- Nennstrom (In): 40 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung (Un AC): 500 V
- Stirnkennmelder
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Variante mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Nennstrombereich: 2 A bis 1250 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Sichere Abschaltung im Fall von Überlast und Kurzschluss.
- Vielseitige Auswahl an Nennströmen und Baugrößen.
- Intelligente Lösungen mit Kommunikations- und Messfunktionen.
Nh-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


