SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH0, In: 50 A, gG, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3020
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869055695
Sonepar Artikelnummer
120223861
Hersteller Artikelnummer
3NA3020
Hersteller Typ
3NA3020
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3020
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.266 kg
- Typ: NH-Sicherungseinsatz
- Stromstärke: In: 50 A
- Schaltart: gG
- Spannung: Un AC: 500 V
- Größenverfügbarkeit: 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Besondere Varianten: Mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Variationen in verschiedenen Stromstärken und Baugrößen verfügbar
- Optionale Kommunikations- und Messfunktionen für erhöhte Sicherheit
- Zuverlässige Performance, die eine sichere Wahl darstellt
- Jetzt noch smarter durch innovative Technologien
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


