SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 100 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1830
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020334
Sonepar Artikelnummer
120216859
Hersteller Artikelnummer
3ND1830
Hersteller Typ
3ND1830
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1830
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.201 kg
- Typ: NH00
- Stromstärke: 100 A
- Auslösecharakteristik: aM
- Nennspannung: 500 V AC
- Baugrößen: 6 A bis 630 A in 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Besonderheit: Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen
- Effektiver Schutz gegen Kurzschlüsse in Motorenstromkreisen.
- Träge Abschaltcharakteristik sorgt für zuverlässigen Betrieb.
- Vielfältige Baugrößen bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Innovative Sicherheitstechnologien von SENTRON gewährleisten hohe Qualität.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen, insbesondere bei Kurzschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


