SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38307
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071060
Sonepar Artikelnummer
120221370
Hersteller Artikelnummer
3NA38307
Hersteller Typ
3NA3830-7
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38307
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.201 kg
- Baugröße: NH00
- Nennstrom: 100 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Stirnkennmelder: Ja
- Verfügbare Nennströme: 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Höhere Sicherheit durch selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.
- Verlässliches Abschalten bei Überlast- und Kurzschlussbedingungen.
- Flexibilität mit einer breiten Palette von Nennströmen und Baugrößen.
- Zusätzliche Funktionen wie Kommunikations- und Messmöglichkeiten in bestimmten Varianten.
- Einfachere Auswahl von Schutzschaltgeräten mit SENTRON.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


