SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68306
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151113
Sonepar Artikelnummer
120219574
Hersteller Artikelnummer
3NA68306
Hersteller Typ
3NA6830-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68306
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.201 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 100 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC (Un): 690 V
- Nennspannung DC (Un): 250 V
- Kombikennmelder: Ja
- Isolierte Grifflaschen: Ja
- Verfügbare Stromstärken: von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, von 80 A bis 315 A
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Personen und Geräte.
- Deutlicher Farbwechsel vom Rot nach Weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung.
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken.
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion für zusätzlichen Komfort.
- Die neuesten SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl für moderne Anwendungen.
Nh-sicherungseinsatz
Die NH-Sicherungseinsätze SENTRON 3NA6 bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


