SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 125 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1832
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020341
Sonepar Artikelnummer
120216860
Hersteller Artikelnummer
3ND1832
Hersteller Typ
3ND1832
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1832
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.206 kg
- Baugröße: NH00
- Stromstärke: 125 A
- Typ: aM
- Spannung: Un AC: 500 V
- Verfügbar von 6 A bis 630 A
- Besondere träge Abschaltcharakteristik
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses
- Speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Teil der SENTRON Schutzschaltgeräte – eine sichere Wahl
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND schützt effektiv Motorenstromkreise im Falle eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


