SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 125 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68324
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216744
Sonepar Artikelnummer
120219685
Hersteller Artikelnummer
3NA68324
Hersteller Typ
3NA6832-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68324
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.202 kg
- Typ: NH00
- Stromstärke: 125 A
- Betriebsspannung: Un AC: 400 V
- Kombikennmelder: Signalisiert Abschaltung durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbare Größen: 2 A bis 1250 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten: Mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Sicherer Schutz von Personen und Geräten durch effektives Abschalten.
- Deutliche visuelle Signalgebung bei Abschaltung.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Größen und Varianten.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre Anlagentechnik.
- Modernste Technologie für einen effizienten Betrieb.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


