SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 125 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3832
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869057255
Sonepar Artikelnummer
120216753
Hersteller Artikelnummer
3NA3832
Hersteller Typ
3NA3832
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3832
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.202 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom: 125 A
- Schmelztyp: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Stirnkennmelder und spannungsführende Grifflaschen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Individuelle Anpassung an verschiedene Stromstärken für vielseitige Anwendungen.
- Intelligente Sicherheitslösungen, die eine smarte Wahl für den Schutz bieten.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz konzipiert und bietet effektiven Schutz im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


