SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 160 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1836
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020358
Sonepar Artikelnummer
120216861
Hersteller Artikelnummer
3ND1836
Hersteller Typ
3ND1836
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1836
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.201 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom: 160 A
- Schaltvermögen: aM
- Nennspannung AC: 500 V
- Stirnkennmelder vorhanden
- Verfügbar für Ströme von 6 A bis 630 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Träge Abschaltcharakteristik, ideal für Motorenstromkreise.
- Vielfältige Verfügbarkeiten an Strömen und Baugrößen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine sichere Wahl für optimale Sicherheit.
- Jetzt noch smarter in der Handhabung.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen, insbesondere bei Kurzschlussereignissen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


