SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6836
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071336
Sonepar Artikelnummer
120216920
Hersteller Artikelnummer
3NA6836
Hersteller Typ
3NA6836
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6836
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.204 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 160 A
- Schmelztyp: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Falle von Überlast und Kurzschluss.
- Kombimelder zeigen das Abschalten durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß an.
- Verfügbarkeit verschiedener Nennströme von 2 A bis 1250 A.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl.
- Jetzt noch smarter dank fortschrittlicher Technologien.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


