SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7836
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071749
Sonepar Artikelnummer
120216962
Hersteller Artikelnummer
3NA7836
Hersteller Typ
3NA7836
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7836
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.200 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 160 A
- Schaltspannung AC (Un): 500 V
- Schaltspannung DC (Un): 250 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion von 80 A bis 315 A
- Kombikennmelder für Farbsignalwechsel von rot nach weiß
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Einfaches Erkennen des Status durch den deutlichen Farbwechsel des Kombimelders.
- Flexibilität durch eine breite Palette von Sicherungsgrößen und -varianten.
- Höhere Sicherheit für Personen und Anlagen mit SENTRON Schutzschaltgeräten.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 sorgt für einen effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


