SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 40 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38176
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869063416
Sonepar Artikelnummer
120216744
Hersteller Artikelnummer
3NA38176
Hersteller Typ
3NA3817-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38176
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.203 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 40 A
- Schmelzsicherung: gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Varianten: von 2 A bis 1250 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Sondervarianten: Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Leitungs- und Anlagenschutz durch selektives Abschalten
- Schnelle und zuverlässige Reaktion bei Überlast- und Kurzschluss
- Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen und Varianten für individuelle Anforderungen
- Hohe Sicherheit für Personen und Geräte
- Intelligente Lösungen durch moderne Kommunikations- und Messfunktionen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


