SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 40 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA78176
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151373
Sonepar Artikelnummer
120219584
Hersteller Artikelnummer
3NA78176
Hersteller Typ
3NA7817-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA78176
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.198 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 40 A
- Schmelzsicherung: gG
- Spannungsbereich AC (Un AC): 690 V
- Spannungsbereich DC (Un DC): 250 V
- Kombikennmelder für Signalisation
- Verfügbare Nennströme: 2 A bis 1250 A
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion (Baugröße 2 von 80 A bis 315 A)
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten.
- Deutliche Signalisation des Abschaltens durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Flexibel einsetzbar durch verschiedene Nennströme und Baugrößen.
- Smart-Feature in SENTRON Schutzschaltgeräten für zusätzliche Sicherheit.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


