SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 50 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38206
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869057125
Sonepar Artikelnummer
120216746
Hersteller Artikelnummer
3NA38206
Hersteller Typ
3NA3820-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38206
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.199 kg
- Modell: NH00
- Nennstrom: 50 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Bemessungsspannung Wechselstrom (Un AC): 690 V
- Bemessungsspannung Gleichstrom (Un DC): 250 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen durch sicheres Abschalten.
- Verfügbar in einem breiten Spektrum von Strömen (2 A bis 1250 A) für flexible Anwendungen.
- Sichere Wahl mit zusätzlichen Funktionen für intelligente Überwachung.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz sowie dem effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


