SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 63 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38226
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869057163
Sonepar Artikelnummer
120216748
Hersteller Artikelnummer
3NA38226
Hersteller Typ
3NA3822-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38226
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.201 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom: 63 A
- Schmelzcharakteristik: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen
- Sichere Abschaltung bei Überlast- und Kurzschluss
- Verfügbarkeit in einer breiten Palette von Nennströmen
- Optionale Kommunikations- und Messfunktionen für erhöhte Effizienz
- Moderne Technologie für verbesserte Sicherheit
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


