SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 63 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA78226
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151397
Sonepar Artikelnummer
120219586
Hersteller Artikelnummer
3NA78226
Hersteller Typ
3NA7822-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA78226
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.197 kg
- Eingangsstrom: 63 A
- gG Sicherung
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Verfügbar in den Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Deutliche Signalisierung des Abschaltens durch einen Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbarkeit einer breiten Bandbreite von Stromstärken von 2 A bis 1250 A
- Einfachere Handhabung durch spannungsführende Grifflaschen
- Schutzschaltgeräte SENTRON bieten zusätzliche Sicherheit durch smarte Funktionen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschlussbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


