SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 80 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68244KK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216720
Sonepar Artikelnummer
120219682
Hersteller Artikelnummer
3NA68244KK
Hersteller Typ
3NA6824-4KK
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68244KK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.201 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 80 A
- Schaltgeräteschutz: gG
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Kombikennmelder mit isolierten Grifflaschen
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss durch sicheres Abschalten.
- Deutliche Farbsignalisation beim Abschalten der Sicherung (rot nach weiß).
- Vielfältige Auswahlmöglichkeiten für unterschiedliche Bedürfnisse und Anwendungen.
- Bietet zusätzliche Funktionen durch Kommunikations- und Messvarianten.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl für moderne Anwendungen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


