SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68247
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071305
Sonepar Artikelnummer
120216916
Hersteller Artikelnummer
3NA68247
Hersteller Typ
3NA6824-7
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68247
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.201 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 80 A
- Typ: gG
- Nennspannung Wechselstrom (Un AC): 500 V
- Nennspannung Gleichstrom (Un DC): 250 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: 80 A bis 315 A in Baugröße 2
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Deutliche Signalisierung des Abschaltvorgangs durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Verfügbarkeit in einer breiten Nennstrompalette von 2 A bis 1250 A.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Baugrößen.
- Smartere Lösungen durch Varianten mit Kommunikations- und Messfunktionen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


