SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 80 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38246
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869057200
Sonepar Artikelnummer
120216750
Hersteller Artikelnummer
3NA38246
Hersteller Typ
3NA3824-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38246
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.199 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom: 80 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Stirnkennmelder: vorhanden
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Vielseitige Auswahl an Stromstärken von 2 A bis 1250 A
- Sichere Abschaltung zum Schutz von Personen und Geräten
- Intelligente Technologie mit Kommunikations- und Messfunktion für bessere Überwachung
- Eine sichere Wahl für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


