SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 80 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68246
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151106
Sonepar Artikelnummer
120219573
Hersteller Artikelnummer
3NA68246
Hersteller Typ
3NA6824-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68246
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.202 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom: 80 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Baugrößen von 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar
- Kombination mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall für maximalen Schutz
- Deutlicher Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung
- Verfügbar in einer breiten Palette von Nennströmen von 2 A bis 1250 A
- SENTRON Schutzschaltgeräte sind eine sichere Wahl für alle elektrischen Anlagen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


