SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 80 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA78246
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151403
Sonepar Artikelnummer
120219587
Hersteller Artikelnummer
3NA78246
Hersteller Typ
3NA7824-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA78246
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.198 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 80 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz: Gewährleistung von Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Sichtbare Signalgebung: Kombimelder signalisiert das Abschalten der Sicherung durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Verfügbarkeit eines breiten Spektrums von Sicherungsgrößen und -varianten.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet zuverlässigen selektiven Leitungs- und Anlagenschutz sowie effektiven Personen- und Geräteschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


