SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 10 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1803
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020235
Sonepar Artikelnummer
120216849
Hersteller Artikelnummer
3ND1803
Hersteller Typ
3ND1803
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1803
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.130 kg
- Strom: 10 A
- Typ: aM
- Spannung, AC: 500 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Verfügbar für Ströme von 6 A bis 630 A
- Träge Abschaltcharakteristik, ideal für Motorenstromkreise
- Effektiver Schutz gegen Kurzschlüsse für Motorenstromkreise
- Spezialisiert auf sichere Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen
- Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen und Stromstärken
- Einfach zu integrieren in bestehende Schaltgeräteschutzlösungen
- Ein smarterer Schutz mit SENTRON Schutzschaltgeräten
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND dient zum Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen und bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


