SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 10 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7803
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071602
Sonepar Artikelnummer
120216947
Hersteller Artikelnummer
3NA7803
Hersteller Typ
3NA7803
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7803
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.129 kg
- Stromstärke: 10 A
- Typ: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Verfügbar für Stromstärken von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kombimelder für Farbwechsel von rot nach weiß zur Signalisation
- Kompaktvarianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten
- Verbesserte Sicherheit bei Überlast- und Kurzschlussereignissen
- Einfache Installation und Wartung der NH-Sicherungseinsätze
- Flexibel einsetzbar in unterschiedlichen Baugrößen für verschiedene Anwendungen
- Die Auswahl an Varianten ermöglicht kundenspezifische Lösungen
- Intelligente Funktionen erhöhen die Sicherheit und Effizienz
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz konzipiert und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


