SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 100 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND18308
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869468426
Sonepar Artikelnummer
120594320
Hersteller Artikelnummer
3ND18308
Hersteller Typ
3ND1830-8
Hersteller Artikel Nr.:
3ND18308
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.132 kg
- In: 100 A
- aM
- Un AC: 500 V
- Stirnkennmelder
- Verfügbar in den Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3
- Stromstärken von 6 A bis 630 A
- Träge Abschaltcharakteristik für optimierten Betrieb in Motorenstromkreisen.
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Verfügbarkeit in mehreren Baugrößen und Stromstärken für flexible Anwendungen.
- Teil der SENTRON Schutzschaltgeräte-Familie - eine sichere Wahl.
- Jetzt noch smarter für verbesserte Leistung.
Nh-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen und ist speziell für kurzschlussbedingte Abschaltungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


