SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 100 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68304
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216713
Sonepar Artikelnummer
120219683
Hersteller Artikelnummer
3NA68304
Hersteller Typ
3NA6830-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68304
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.131 kg
- Stromstärke: 100 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung: Un AC: 400 V
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in verschiedenen Baugrößen (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a)
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten
- Kombimelder signalisiert Abschaltung durch deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß
- SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine sichere Wahl
- Jetzt noch smarter für moderne Anwendungen
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


