SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7830
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071701
Sonepar Artikelnummer
120216959
Hersteller Artikelnummer
3NA7830
Hersteller Typ
3NA7830
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7830
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.130 kg
- Stromstärke: 100 A
- Typ: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Strombereich der NH-Sicherungseinsätze: 2 A bis 1250 A
- Kombimelder mit Farbwechsel von rot nach weiß zur Signalisation
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Erhöhte Sicherheit durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss
- Deutliche Signalisation des Abschaltvorgangs
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken
- Moderne Kommunikation- und Messfunktionen für optimalen Betrieb
- Eine sichere Wahl für alle Anwendungen
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


