SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 125 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38328
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869396286
Sonepar Artikelnummer
120223007
Hersteller Artikelnummer
3NA38328
Hersteller Typ
3NA3832-8
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38328
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.136 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke: In: 125 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung Wechselstrom: Un AC: 400 V
- Nennspannung Gleichstrom: Un DC: 250 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion (Baugröße 2 von 80 A bis 315 A)
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Verfügbare Optionen für verschiedene Stromstärken von 2 A bis 1250 A.
- Flexibles Sicherungssystem für unterschiedliche Anwendungen.
- Die SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine sichere Wahl für moderne Anforderungen.
- Jetzt noch smarter in der Anwendung.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


