SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38056
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056906
Sonepar Artikelnummer
120216733
Hersteller Artikelnummer
3NA38056
Hersteller Typ
3NA3805-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38056
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 16 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung Wechselstrom (Un AC): 690 V
- Nennspannung Gleichstrom (Un DC): 250 V
- Stirnkennmelder vorhanden
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Verfügbar für Stromstärken von 2 A bis 1250 A
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Vielfältige Optionen durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken.
- Einfache Integration von Kommunikations- und Messfunktionen für intelligente Anwendungen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für Personen und Anlagen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


