SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA78056
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151328
Sonepar Artikelnummer
120219579
Hersteller Artikelnummer
3NA78056
Hersteller Typ
3NA7805-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA78056
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.126 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom (In): 16 A
- Schmelzart: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Ströme: 2 A bis 1250 A
- Kombimelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Personen und Geräte.
- Einfachere Überwachung durch die Kombikennmelder, die den Status der Sicherung anzeigen.
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Nennströme für individuelle Anwendungen.
- Innovative Technologie der SENTRON Schutzschaltgeräte bringt zusätzlich smarte Funktionen mit sich.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


