SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 160 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38368
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869396293
Sonepar Artikelnummer
120223159
Hersteller Artikelnummer
3NA38368
Hersteller Typ
3NA3836-8
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38368
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.137 kg
- Stromstärke: In: 160 A
- Typ: gG
- Betriebsspannung AC: Un AC: 400 V
- Betriebsspannung DC: Un DC: 250 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: von 80 A bis 315 A
- Sicherheitsfunktionen: Stirnkennmelder und spannungsführende Grifflaschen
- Effektiver Schutz vor Überlast- und Kurzschluss
- Verfügbarkeit in einer breiten Palette von Stromstärken, von 2 A bis 1250 A
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Baugrößen
- Innovative Funktionen für zusätzliche Sicherheit und Überwachung
- Eine sichere Wahl für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 schützt effektiv Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


