SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 2 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3802
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056760
Sonepar Artikelnummer
120216726
Hersteller Artikelnummer
3NA3802
Hersteller Typ
3NA3802
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3802
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke: In: 2 A
- Schutzart: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
- Verfügbar in einer breiten Palette von Stromstärken von 2 A bis 1250 A.
- Gezielte Auswahl von Baugrößen für unterschiedliche Anwendungen.
- Integration von Kommunikations- und Messfunktionen für bessere Überwachung.
- Ein smartes und sicheres System für Anlagen- und Geräteschutz.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


