SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 2 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68026
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869150987
Sonepar Artikelnummer
120219562
Hersteller Artikelnummer
3NA68026
Hersteller Typ
3NA6802-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68026
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.131 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke (In): 2 A
- Güte: gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall schützt Personen und Anlagen.
- Kombimelder signalisiert das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Flexibles Sortiment von 2 A bis 1250 A für unterschiedliche Anwendungen.
- Kompletter Schutz durch selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.
- Eine sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten - jetzt noch smarter.
Nh-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


