SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 2 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA78026
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151281
Sonepar Artikelnummer
120219576
Hersteller Artikelnummer
3NA78026
Hersteller Typ
3NA7802-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA78026
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.124 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom (In): 2 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Kombikennmelder mit deutlich erkennbarem Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbar in Größen von 2 A bis 1250 A (Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a)
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten
- Ermöglicht selektiven Leitungs- und Anlagenschutz
- Deutliche Anzeige bei Sicherungsabschaltung durch Farbwechsel
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Nennströme und Baugrößen
- Erhöhte Sicherheit und smarte Funktionen für verbesserte Überwachung
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


