SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 20 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1807
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020259
Sonepar Artikelnummer
120216851
Hersteller Artikelnummer
3ND1807
Hersteller Typ
3ND1807
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1807
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.129 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 20 A
- Schaltvermögen: aM
- Nennspannung: Un AC 500 V
- Baugrößen verfügbar: 6 A bis 630 A in 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Stirnkennmelder für zusätzliche Sicherheit
- Effektiver Schutz gegen Kurzschlüsse in Motorenstromkreisen
- Träge Abschaltcharakteristik für zuverlässigen Betrieb
- Vielseitige Verfügbarkeit in verschiedenen Größen und Nennströmen
- Verbesserte Sicherheit durch SENTRON Schutzschaltgeräte
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses und ist speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


