SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 20 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68074
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216638
Sonepar Artikelnummer
120219674
Hersteller Artikelnummer
3NA68074
Hersteller Typ
3NA6807-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68074
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.131 kg
- Stromstärke: 20 A
- Ausführung: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Verfügbare Stromstärken: 2 A bis 1250 A
- Kommunikations- und Messfunktion: Verfügbar in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Deutliche Signalisierung des Abschaltvorgangs durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken.
- Moderne Technologien mit Kommunikations- und Messfunktion.
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


