SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 20 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3807
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056920
Sonepar Artikelnummer
120216734
Hersteller Artikelnummer
3NA3807
Hersteller Typ
3NA3807
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3807
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.129 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 20 A
- Geschwindigkeit: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Stirnkennmelder
- Verfügbarkeit: von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Einfaches und sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Flexibilität durch verschiedene Nennstrom- und Baugrößenoptionen
- Moderne Varianten mit Kommunikations- und Messfunktionen für bessere Überwachung
- Vertrauenswürdige Leistung als Teil der SENTRON Schutzschaltgeräte
Nh-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


