SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 25 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6810
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071220
Sonepar Artikelnummer
120216909
Hersteller Artikelnummer
3NA6810
Hersteller Typ
3NA6810
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6810
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.132 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 25 A
- Schutzeinrichtungen: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Größe 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz bei Überlast und Kurzschluss
- Schnelle und deutliche Signalisierung von Abschaltungen
- Vielfältige Nennstrom-Optionen von 2 A bis 1250 A
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Baugrößen
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl für Ihre Anwendungen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


