SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 25 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7810
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071633
Sonepar Artikelnummer
120216950
Hersteller Artikelnummer
3NA7810
Hersteller Typ
3NA7810
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7810
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.128 kg
- Stromstärke: 25 A
- Typ: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Kombikennmelder für Abschaltsignal mit Farbwechsel
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten
- Deutliche Signalgebung des Abschaltvorgangs durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken
- Zusätzliche Funktionen für Kommunikation und Messung in bestimmten Varianten
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


