SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 32 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1812
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020273
Sonepar Artikelnummer
120216853
Hersteller Artikelnummer
3ND1812
Hersteller Typ
3ND1812
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1812
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.131 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 32 A
- Ausschaltcharakteristik: aM
- Spannung: Un AC: 500 V
- Verfügbarkeit: von 6 A bis 630 A in Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet aufgrund der träge Abschaltcharakteristik.
- Kompatibilität mit SENTRON Schutzschaltgeräten für eine sichere Wahl.
- Jetzt noch smarter im Einsatz.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen gegen Kurzschlüsse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


